Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung (Metall), VG EMV GEN 4 (EMV Kabelvers VGM25EMV-4/15MS10-18


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440364
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2766320000
EAN/GTIN:
     4064675027089
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 weidmüller
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 15 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 34,64 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 10...18 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VGM25EMV-4/15MS10-18
Ident Code:
2766320000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,51*
€ 628,36*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 537,975*
€ 628,945*
Frei Haus
ab € 546,37*
€ 634,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 548,2025*
€ 637,4025*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,08*
€ 662,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 637,4025*
€ 758,50898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,5025*
€ 752,67798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,1825*
€ 713,02718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 581,6225*
€ 692,13078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 548,2025*
€ 652,36098
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 21,9281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.