Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung (Metall), VG EMV GEN 4 (EMV Kabelversc VGM20EMV-4/15MS6-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2766310000
EAN/GTIN:
     4064675027072
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 weidmüller
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung. Farbe: Silber, Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 15 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Sechskant Eckmaß: 25,4 mm, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: 6...12 mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VGM20EMV-4/15MS6-12
Ident Code:
2766310000
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 799,48*
€ 904,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 798,415*
€ 905,375*
Frei Haus
ab € 801,74*
€ 913,40*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 808,405*
€ 916,965*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,40*
€ 950,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 916,965*
€ 1.091,18835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 905,235*
€ 1.077,22965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 865,555*
€ 1.030,01045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 841,695*
€ 1.001,61705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 808,405*
€ 962,00195
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 16,1681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.