Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais, 12 V DC, LED grün, 3 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, DRR373012L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440429
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2765060000
EAN/GTIN:
     4064675077138
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung. Breite: 34,5 mm, Höhe: 34,5 mm, Tiefe: 66 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 10,8...14,4 V, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Werkstoff des Kontaktes: Silberzinnoxid (AgSnO2), Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DRR373012L
Ident Code:
2765060000
Weitere Suchbegriffe: Oktalrelais, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,24*
€ 79,85*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,57*
€ 82,78*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,53*
€ 84,05*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,58*
€ 165,35*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,30*
€ 99,127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,83*
€ 90,2377
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,53*
€ 77,9807
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,553* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.