Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrierelais, 24 V DC, LED grün, 2 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, DRR273024L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440433
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2765020000
EAN/GTIN:
     4064675077176
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung. Breite: 34,5 mm, Höhe: 34,5 mm, Tiefe: 66 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 21,6...28,8 V, Spannungsart der Betriebsspannung: DC, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Werkstoff des Kontaktes: Silberzinnoxid (AgSnO2), Betriebsspannung AC 50 Hz: -...- V, Betriebsspannung AC 60 Hz: -...- V, Betriebsspannung DC: -...- V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DRR273024L
Ident Code:
2765020000
Weitere Suchbegriffe: Oktalrelais, Steckrelais, steckrelais weidmüller, steckrelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,78*
€ 73,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,78*
€ 75,02*
58 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,26*
€ 146,97*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 132,54*
€ 166,52*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,02*
€ 89,2738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,97*
€ 88,0243
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,62*
€ 80,4678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.