Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, 50 mm², 10 00 V, 150 A, Anzahl Anschlüss A2C50/70DLBL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440447
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2755900000
EAN/GTIN:
     4064675005209
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 20 mm, Höhe: 101,5 mm, Tiefe: 80,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 10...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 10...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 10...70 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...70 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 150 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C50/70DLBL
Ident Code:
2755900000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,04*
€ 52,71*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,049*
€ 52,819*
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 54,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,901*
€ 55,041*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,484*
€ 55,944*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,819*
€ 62,85461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,519*
€ 62,49761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,589*
€ 59,01091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,559*
€ 56,59521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,699*
€ 55,57181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,049*
€ 47,65831
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,0098* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1991920000
ab € 0,40187*
Zubehör
Weidmüller
2475310000
ab € 0,41954*
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
0310000000
ab € 41,85*
Zubehör
Weidmüller
2663400000
ab € 3,531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.