Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 9 5 mm², 1000 V, 232 A A2C95/1203FT-DM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1440656
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2694230000
EAN/GTIN:
     4064675266556
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 75 mm, Höhe: 133,5 mm, Tiefe: 90 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 25...120 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 25...95 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 25...120 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 25...120 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 232 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A2C95/1203FT-DM
Ident Code:
2694230000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,80*
€ 57,05*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,6161*
€ 57,1561*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,6187*
€ 58,1387*
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 58,78*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,0029*
€ 61,6329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,1387*
€ 69,18505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,8387*
€ 68,82805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,5587*
€ 64,92485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,0987*
€ 61,99745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,4387*
€ 61,21205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,6187*
€ 53,09625
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2663420000
ab € 2,864*
Zubehör
Weidmüller
2663450000
ab € 3,212*
Zubehör
Weidmüller
2663430000
ab € 2,894*
Zubehör
Weidmüller
2663440000
ab € 3,00171*
Zubehör
Weidmüller
1991890000
ab € 2,67718*
Zubehör
Weidmüller
2694250000
ab € 41,0747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.