Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1514884 Herst.-Nr.: 140306 EAN/GTIN: 4021103403068 |
| |
|
| | |
| Gipsmulde aus Weichgummi, leicht verformbar für einfachste Handhabung. Höhe 90 mm, Ø 120 mm. Breite: 90 mm, Tiefe: 90 mm, Durchmesser: 125 mm, Länge: 125 mm, Werkstoff: Gummi Ausführung: Ø 125 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140306 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,80* | € 4,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 4,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,07* | € 4,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,08* | € 4,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,18* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|