Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1515802 Herst.-Nr.: 212173 EAN/GTIN: 4021104121732 |
| |
|
| | |
| Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a.. Um ein Paket (Inhalt 12 Stück) zu erhalten, bestellen Sie bitte 12x die entsprechende Artikelnummer. Ausführung in Gelb Farbe: gelb, Ausführung: Kreide, Länge: 180 mm, Wasserfest: false, mit Clip: false, Spitzenform: sonstige Größe: gelb Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 212173 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,73* | € 2,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,79* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,79* | € 2,80* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,85* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|