Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1544255 Herst.-Nr.: 2609200198 EAN/GTIN: 3165140085144 |
| |
|
| | |
| Der Freihandfräser entgratet Buntmetalle und Holz Er besitzt einen runden Kopf und einen zylindrischen Schaft und ist für Bohrschrauber mit Drehzahlen zwischen 1000 und 3000 U/min bestimmt. Ausführung: sonstige, Gesamtlänge: 65 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm, geeignet für Edelstahl: true, geeignet für Kunststoff: false, geeignet für Stahl: true, geeignet für Gusseisen: false, geeignet für Holz: true, geeignet für Nichteisen-Metalle: true, geeignet für Massivholz: true, Fräsdurchmesser: 16 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | CSB/FREIHFRAES | Ident Code: | 2609200198 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,28* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,02* | € 4,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,34* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,08* | € 4,40* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,47* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|