Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-1601567 Herst.-Nr.: 7000058786 EAN/GTIN: 00051128562086 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich. Verwenden Sie die Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt. Das aus Polyester hergestellte Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser. Ideal zur Phasenidentifikation an großen oder kleinen Drähten/Kabeln, Schläuchen und Ersatzteilen. Es ist mit STD Kabelmarkierern kompatibel, die eine schnelle und einfache Verwendung ermöglichen. Länge: 2400 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 3M Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SDR-3 | Ident Code: | 7000058786 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Aufklebenummern, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelmarkierer 3m, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,11* | € 2,87* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,22667* | € 2,89667* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 3 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,22667* | € 2,90* |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,26667* | € 2,91* |  |  |  | Lager 6318 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,57* | € 8,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,30* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|