Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge 500W EasyRider Softgrip PST700E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1606288
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0000
EAN/GTIN:
     3165140526838
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge PST 700 E. Leichtängiges Sägen in verschiedenen Materialien. Bosch Electronic für gleichmäßigen Sägefortschritt und variable Geschwindigkeit. Minimale Vibrationen ermöglichen kontrolliertes und komfortables Arbeiten. Geringes Gewicht und kompakte Größe sorgen für eine leichte Handhabung. Schnitte bis 70 mm in 45°- bis 90°-Winkeln in vielen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. Im Lieferumfang enthalten: 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**, ** Nachkauf nur im 5er-Set, Kunststoffkoffer Breite: 338 mm, Höhe: 292 mm, Spannung: 230 V, Länge: 102 mm, Nennleistungsaufnahme: 500 W, Maschinengewicht: 1,7 kg, Schnitttiefe in Holz: 70 mm, Leerlaufhubzahl: 500...3100 1/min, Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: 4 mm, Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): 10 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): 3 m/s², Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): 11 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): 3 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
PST700E
Ident Code:
06033A0000
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, pendelhubstichsäge bosch, tragetasche messgeräte, Stichsäge (elektrisch), Zugsäge (elektrisch), Elektrosäge, Kreissäge (elektrisch)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 69,92*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 58,32*
€ 70,27*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 60,08*
€ 72,39*
€ 4,90*
ab € 60,34*
€ 74,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,95*
€ 74,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 11,57*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.