Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1666762 Herst.-Nr.: 935-10054 EAN/GTIN: 5412386806094 |
| | |
|
| | |
| Optimierte Rezeptur. Mit Dosierbürste. Höchste Lösekraft. Exaktes Dosieren, kein Verspritzen. Lebensmitteltechnik-Freigabe. NSF K3-Registrierung. SOLVENT 50 SUPER - die optimierte Rezeptur hat höchste Lösekraft für Papieretiketten und klebrige Verunreinigungen aller Art. Etiketten lassen sich mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste, zum exakten Auftragen auch bei kleinen Etiketten. Funktion: Klebstoffablösung, Einsatzbereich: Etikettenentfernung, Inhalt: 200 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Inhalt (ml): 200 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HellermannTyton GmbH | Produkt Typ: | SOLVENT50SUPER(200) | Ident Code: | 935-10054 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etiketten-entferner 200 ml, etiketten ablöser, etikettenentferner kontakt chemie, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,07* | € 9,13* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,20* | € 9,92* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,33* | € 10,52* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,33* | € 10,57* | | | | Lager 6318 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 13,88* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,0694* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|