| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1684317 Herst.-Nr.: 4NWP100200R0001 EAN/GTIN: 7640169262890 |
| |
|
| | |
| Die PowerValue 11RT G2 1kVA B ist eine zuverlässige Online-USV der VFI-SS-111 Klasse mit einer Leistung von 1000 VA / 1000 W. Sie bietet sicheren Schutz für IT, Netzwerke, Prozesssteuerung, Produktionsprozesse und viele weitere kritische elektrische Verbraucher mit hohem Anspruch an hochverfügbare eine Stromversorgung. Die USV verfügt über 8 x IEC320/C13 Ausgänge und 1 x Netzanschlusskabel ( Schuko-Stecker auf IEC320), sowie eine breite Palette an Schnittstellen (RS232, USB, 1x Potentialfreier Kontakt, Not-Aus) und einen Kommunikationsslot für optionale SNMP- oder Relaiskarte. Mit erweiterbarer Überbrückungszeit durch bis zu 4 Batteriemodule (EXBAT) und einer Überbrückungszeit bei Voll-/Halblast von 4/20 Minuten ist sie eine ideale Wahl für Kunden, die auf eine unterbrechungsfreie Stromversorgung angewiesen sind. Die USV ist zudem sehr flexibel und kann als Tower- oder 19" Rack Mount (19" - 2HE) verwendet werden. Breite: 438 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 310 mm, Gewicht: 310 kg, Spannungsart: AC, Leistungsaufnahme: 165 W, Überbrückungszeit Volllast: 4 min, Netzwerkmanagementfähig: true, Bauform: 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät, USB- Schnittstelle: true, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Eingangsspannung: 208...240 V, Ausgangsspannung: 208...240 V, SNMP: true, USV-Technologie: Online, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: true, Modular: false, Primärfrequenz: 50...60 Hz, Sekundärfrequenz: 50...60 Hz, Anzahl der Sekundärphasen: 1, Anzahl der Primärphasen: 1, Automatische Ausschaltfunktion: true, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last): 2%, Ausgangs-Leistungsfaktor: 1, Gesamteffizienz: 89%, Effizienz im Eco-Modus: 97,5%, Eingangsanschluss: C14, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13: 8, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19: 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F): 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: 0, Ausgangswirkleistung: 1000 W, Ausgangsscheinleistung: 1000 VA, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PV11RT-G2-1KVA-B | Ident Code: | 4NWP100200R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, abb usv, Notstromgerät, Ersatzstromversorgung redundant, Notstromversorgung, Online-USV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 444,31* | € 497,16* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 452,26* | € 505,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 467,58* | € 520,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 542,61* | € 600,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,59* | € 694,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|