Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPS PowerValue PV11RT-G2-3KVA-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1684321
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP100202R0001
EAN/GTIN:
     7640169263163
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die USV PowerValue 11RT G2 3kVA B ist eine leistungsstarke Online-USV mit einer Leistung von 3000VA/3000W. Die USV kann flexibel als Tower oder im 19" Rack (2HE) montiert werden und hat eine netto-Abmessung von 438x86,5x629mm. Das Gewicht der USV beträgt 27,9kg. Die Überbrückungszeit beträgt bei Voll- und Halblast 4 bzw. 11 Minuten und bietet eine zuverlässige Absicherung für IT, Netzwerke, Prozesssteuerung, Produktionsprozesse und viele weitere kritische elektrische Verbraucher mit hohem Anspruch an eine hochverfügbare Stromversorgung. Die Überbrückungszeit kann mit bis zu 4 Batteriemodulen erweitert werden. Die USV verfügt über 8 x IEC320/C13 Ausgänge und einen IEC320/C19 Ausgang. Es gibt auch einen Netzanschluss mit Schuko-Stecker sowie eine breite Palette an Schnittstellen wie RS232, USB, 1 x Potentialfreier Kontakt und Not-Aus. Zusätzlich gibt es einen Kommunikationsslot für eine optionale SNMP- oder Relaiskarte. Breite: 438 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 630 mm, Gewicht: 630 kg, Spannungsart: AC, Leistungsaufnahme: 410 W, Überbrückungszeit Volllast: 4 min, Netzwerkmanagementfähig: true, Bauform: 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät, USB- Schnittstelle: true, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Eingangsspannung: 208...240 V, Ausgangsspannung: 208...240 V, SNMP: true, USV-Technologie: Online, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: true, Modular: false, Primärfrequenz: 50...60 Hz, Sekundärfrequenz: 50...60 Hz, Anzahl der Sekundärphasen: 1, Anzahl der Primärphasen: 1, Automatische Ausschaltfunktion: true, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last): 2%, Ausgangs-Leistungsfaktor: 1, Gesamteffizienz: 92%, Effizienz im Eco-Modus: 98%, Eingangsanschluss: C20, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13: 8, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19: 1, Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F): 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: 0, Ausgangswirkleistung: 3000 W, Ausgangsscheinleistung: 3000 VA, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
PV11RT-G2-3KVA-B
Ident Code:
4NWP100202R0001
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, abb usv, Notstromgerät, Ersatzstromversorgung redundant, Notstromversorgung, Online-USV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 953,36*
€ 1.034,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 969,13*
€ 1.052,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 999,25*
€ 1.084,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,85*
€ 1.460,73*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,81*
€ 1.231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,41*
€ 1.214,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,06*
€ 1.184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,36*
€ 1.134,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.