Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPS PowerValue PV11RT-G2-1KVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1684323
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4NWP100203R0001
EAN/GTIN:
     7640169263019
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Das externe Batterie Modul 11RT G2 1kVA ist eine Batterieerweiterung für die USV PowerValue 11 RT G2, die entweder im Tower-Format oder im 19-Rack-Mount (2HE) installiert werden kann. Die Abmessungen des Moduls betragen 438x86,5x309 mm (BxHxT) und das Gewicht liegt bei 17,9 kg netto bzw. 19,3 kg brutto. Die Batterieerweiterung ermöglicht eine Verlängerung der Überbrückungszeit für die PV11RT G2 1kVA. Bei Voll- / Halblast beträgt die Überbrückungszeit mit 1 Stk. 21 / 48 Minuten, mit 2 Stk. 40 / 86 Minuten, mit 3 Stk. 59 / 124 Minuten und mit 4 Stk. 79 / 162 Minuten. Die Dokumentationssprachen sind Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Breite: 438 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 310 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Batterie/Akku, Kapazität: 9,4 Ah, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
PV11RT-G2-1KVA
Ident Code:
4NWP100203R0001
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, abb usv, ups, Notstromgerät, Ersatzstromversorgung redundant, Notstromversorgung, Online-USV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 320,86*
€ 367,70*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,45*
€ 385,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,20*
€ 506,11*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,94*
€ 416,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.