Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1684325 Herst.-Nr.: 4NWP100205R0001 EAN/GTIN: 7640169263279 |
| |
|
| | |
| Das externe Batteriemodul 11RT G2 3kVA ist eine Batterieerweiterung für die USV PowerValue 11 RT G2, die entweder im Tower-Format oder im 19-Rack-Mount (2HE) installiert werden kann. Die Abmessungen des Moduls betragen 436x86,5x608 mm (BxHxT) netto und 600x200x760 mm (BxHxT) brutto, während das Gewicht netto bei 40,5 kg und brutto bei 44,0 kg liegt. Mit diesem Modul kann die Überbrückungszeit für die PV11RT G2 3kVA verlängert werden: bei Voll-/Halblast beträgt die Überbrückungszeit mit 1 Stk. 22/50 Minuten, mit 2 Stk. 42/89 Minuten, mit 3 Stk. 61/129 Minuten und mit 4 Stk. 82/168 Minuten. Die Dokumentationssprachen sind Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch. Breite: 438 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 630 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Batterie/Akku, Kapazität: 9,4 Ah, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PV11RT-G2-3KVA | Ident Code: | 4NWP100205R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 677,11* | € 755,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 687,18* | € 768,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 708,13* | € 790,81* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 923,23* | € 1.028,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|