| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1684328 Herst.-Nr.: 4NWP100221R0001 EAN/GTIN: 7640169263804 |
| |
|
| | |
| Die WebPro ModBus Karte PowerValue ist ein SNMP ModBus Adapter, der speziell für die Netzwerkanbindung des USV-Systems PV11RT G2 1-3 kVA entwickelt wurde. Mit dieser Slot- Ausführung können Sie das USV-System einfach in Ihr Netzwerk einbinden und haben dadurch stets einen Überblick über den aktuellen Status Ihrer USV. Die WebPro ModBus Karte PowerValue verfügt über eine integrierte Schnittstelle, die es ermöglicht, die USV-Systeme über SNMP oder ModBus Protokolle zu überwachen. Durch die Verwendung der WebPro ModBus Karte PowerValue können Sie sicherstellen, dass Ihre kritischen Systeme stets mit Strom versorgt und Ausfälle vermieden werden. Die einfache Einrichtung und Konfiguration des Adapters macht es Ihnen leicht, Ihre USV-Systeme optimal zu nutzen und zu überwachen. Breite: 52 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 80 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: SNMP/Web-Adapter, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | WEBPRO-MODBUS-KARTE | Ident Code: | 4NWP100221R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 143,58* | € 181,13* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,07* | € 187,86* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,63* | € 225,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,40* | € 278,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|