Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1684329 Herst.-Nr.: 4NWP100222R0001 EAN/GTIN: 7640169263811 |
| |
|
| | |
| Die EMD WebPro SNMP Umgebungsüberwachungssonde ist speziell für die WebPro SNMP Karte des USV-Systems PV11RT G2 1-3 kVA entwickelt worden. Mit dieser Überwachungssonde können Betreiber wichtige Parameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Echtzeit überwachen und Alarme bei kritischen Zuständen erhalten. Die EMD Sonde ist einfach zu installieren und unterstützt sowohl IPv4 als auch IPv6. Mit der WebPro SNMP Karte und der EMD Sonde können Betreiber die Umgebungskonditionen ihrer kritischen Infrastrukturen jederzeit im Blick behalten und somit die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der USV-Anlage erhöhen. Breite: 80 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 28 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: SNMP/Web-Adapter Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EMD-FUER-WEBPRO | Ident Code: | 4NWP100222R0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 133,21* | € 169,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,44* | € 182,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 178,95* | € 214,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|