Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmessgerät 60 m Reichweite LD60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1684786
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050501
EAN/GTIN:
     4014651505018
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Benning LD 60 Laserentfernungsmessgerät. Handliche und kompakte Bauform, einfach und schnell zu bedienen. Länge der Signalstrecke 60 m. Entfernungsmessung 0,05 m - 60 m. Laserklasse Klasse 2. Wellenlänge des Sensors 635 nm. Genauigkeit 1,5 mm. Messgeschwindigkeit 0,5 Sekunden. Sichtbare Signalstrecke ja. Flächenberechnung, z. B. Ermittlung von Materialbedarf wie Kabel, Bodenbeläge, Farbe. Volumenberechnung, z.B. Tankvolumen, Klimaanlagenplanung, zu belüftender Raum. 6 verschiedene indirekte Messungen, z. B. von Höhen, die nicht direkt gemessen werden können, von Fenstern in Obergeschossen. Absteckfunktion, z. B. Abstecken von Entfernungen in gleiche Teilstücke für Tapeten, Ermittlung von Bedarf von Tapetenbahnen, Fliesenreihen, Laminatreihen, Markierung von Tapetenbahnen, Trockenbauprofilen. Kontinuierliche Messung, um eine bestimmte Entfernung zu einer Ebene zu finden. Digitale Wasserwaage zum Ausrichten von Balken, Profilen und Rohren. Digitale Dosenlibelle zur Überprüfung von Flächen auf Waagerechte. Messwertspeicher ja. Messwertspeicher für 50 Messungen. Automatisch drehendes Farbdisplay ( für Messungen an Wänden), sehr guter Kontrast durch schwarzen Hintergrund, Displaybeleuchtung. Einstellbare Bezugsebene zur Messung zwischen zwei Flächen oder von einer Kante. 5 verschiedene Maßeinheiten (m, cm, mm, ft, in). Bis zu 1000 Messungen mit einem Batteriesatz. Schutzart (IP) IP54. Abmessungen. Breite 48 mm. Höhe 105 mm. Länge 21 mm. Gewicht 0.084 kg. Inkl. Tasche, Handschlaufe, Gummischutzrahmen, Batterien 2 x 1,5 V Micro/ IEC LR03/ AAA, Batterieart sonstige. Schnittstelle nein. Mit Fernbedienung nein. Rotierende Signalstrecke nein. Breite: 105 mm, Höhe: 48 mm, Gehäusefarbe: rot, Gewicht: 0,084 kg, Messwertspeicher: true, mit Fernbedienung: false, Schnittstelle: false, Sichtbare Signalstrecke: true, Länge der Signalstrecke: 60 m, Rotierende Signalstrecke: false, Länge: 21 mm, Genauigkeit: 1,5 mm/m, Wellenlänge des Sensors: 650 nm, Schutzart (IP): IP54, Batterieart: sonstige, Laserklasse: Klasse 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
LD60
Ident Code:
050501
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 106,25*
€ 5,95*
ab € 89,96*
€ 106,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,17*
€ 107,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,23*
€ 108,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 111,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.