| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690416 Herst.-Nr.: 7TAG009750R0033 EAN/GTIN: 5414363023678 |
| |
|
| | |
| Der im U-Profil gezahnte Kantenschutz ist ideal zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei Durchführungen, z.B. durch Gehäuse und Bleche. Die enge Formschiene des Kantenschutzes schmiegt sich an den Stanzausschnitt an und sorgt für einen sauberen und mechanischen Schutz. Falls nötig, verstärkt ein Tropfen Epoxyd die Einfassung. Der leistungsstarke und zuverlässige Kantenschutz ist besonders geeignet für Innenradien und darüber hinaus einfach zu verarbeiten. Er ist auf Rolle in verschiedenen Größen für unterschiedliche Blechstärken erhältlich. Betriebstemperatur: -...- °C, Bündeldurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | GRNY-187-9-C | Ident Code: | 7TAG009750R0033 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,604* | € 38,48* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 60,703* | € 68,483* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 60,9427* | € 68,8027* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 61,238* | € 69,128* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 62,6361* | € 77,9661* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|