Kabelbinder einteilig, Standard, 291x4.6 mm, 220N, naturfarben, PA 6.6 flammwidrig, VPE 100 Farbe: natur, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 302,26 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Banddicke: 1,24 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 220 N, Breite des Bandes: 4,67 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TY300-50-39-100 | Ident Code: | 7TCG054360R0268 |
|