Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1400x4,6 schwarz Ball-Lock YLS-4.6-1400BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690723
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0092
EAN/GTIN:
     5414363072515
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in beschichteter Ausführung besitzt einen „Ball-Lock“ Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version besteht aus dem korrosionsbeständigen, antimagnetischen Edelstahl Klasse 316, ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 1400 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: kunststoffbeschichtet, Werkstoff: Metall, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: ohne, Banddicke: 0,4 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Ball-/Kugelverschluss, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 440 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
YLS-4.6-1400BC
Ident Code:
7TCG009420R0092
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,244*
€ 402,874*
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 420,56*
Frei Haus
ab € 359,11*
€ 424,20*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 353,61*
€ 428,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 367,02*
€ 433,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,05*
€ 515,3295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,96*
€ 499,7524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,62*
€ 494,5878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,47*
€ 477,7493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,02*
€ 436,7538
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,6702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.