Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 483x12,7mm schwarz UV-beständig Stahln.890N TY409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690883
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009550R0018
EAN/GTIN:
     5414363064794
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der Ty-Rap Spezial-Kabelbinder mit integrierter Verriegelung zum Wiederöffnen ist ein einteiliger, robuster Kabelbinder für hochbeanspruchte Anwendungsbereiche. Er ist mehrfach verwendbar, einfach zu montieren und ideal für provisorische Bündelungen. Es sind schnelle, daürhafte oder vorübergehende Befestigungen möglich. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigen Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 482,6 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Banddicke: 2 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 12,7 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 890 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TY409
Ident Code:
7TAG009550R0018
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 1,1174*
€ 1,3774*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2663*
€ 1,5546*
100
Frei Haus
ab € 1,2702*
€ 1,5702*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,3124*
€ 1,6224*
100
Frei Haus
ab € 1,3206*
€ 1,6306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6224*
€ 1,93066
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3124*
€ 1,56176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.