Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 457x13,2mm schwarz UV-beständig TY5418PX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690884
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009550R0021
EAN/GTIN:
     5414363066392
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der zweiteilige Ty-Rap Spezial-Kabelbinder in vormontierter Ausführung zum Wiederöffnen ist ein robuster Spezialbinder in vorgeschnittenen Längen und mit vormontierten Köpfen. Der Binder besteht aus UV-beständigem Polypropylen und ist daher besonders widerstandsfähig gegen chemische Substanzen, die Köpfe sind aus witterungsbeständigem, robustem Polyamid 6.6. Der hochbelastbare Binder ist für zahlreiche Anwendungen geeignet und durch Wegdrücken der Rasternase wiederlösbar. Im verarbeiteten Zustand deckt der Verschlusskopf die Montageöffnung ab. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: false, Bandlänge: 457 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -...- °C, Befestigungsart: ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Banddicke: 1,8 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Doppelverschlusskopf, Bündeldurchmesser: -...- mm, MIL-Zulassung: false, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 13,2 mm, Montagetemperatur: -...- °C, Fluoreszierend: false, Min. Haltekraft: 222 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
TY5418PX
Ident Code:
7TAG009550R0021
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,01275*
€ 53,71275*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,65725*
€ 55,88725*
€ 5,00*
ab € 42,81*
€ 56,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,6375*
€ 56,8275*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,455*
€ 58,045*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,045*
€ 69,07355
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,955*
€ 68,96645
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,965*
€ 64,21835
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,855*
€ 62,89745
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,445*
€ 60,02955
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,455*
€ 52,90145
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.