| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691321 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0985 EAN/GTIN: 5414363084433 |
| |
|
| | |
| Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 12-14mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ECL-1214 | Ident Code: | 7TCA084030R0985 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,55* | € 50,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,38* | € 50,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,91* | € 51,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,34* | € 54,52* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,98* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4298* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|