| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691326 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1010 EAN/GTIN: 5414363084488 |
| |
|
| | |
| Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 8,9mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ECL-89 | Ident Code: | 7TCA084030R1010 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,32* | € 28,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,20* | € 28,87* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,85* | € 31,82* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,43* | € 32,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,68* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|