| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691331 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1034 EAN/GTIN: 5414363084532 |
| |
|
| | |
| Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 25-32mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ECM-2532 | Ident Code: | 7TCA084030R1034 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,64* | € 37,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,00* | € 37,95* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,59* | € 38,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,73* | € 40,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,61* | € 42,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3073* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|