| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691364 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1218 EAN/GTIN: 5414363084860 |
| |
|
| | |
| Traegerschraubklammer, waagrecht bis18mm + Stangenbefest. mit M10 Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 10, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | FH107-AM10T | Ident Code: | 7TCA084030R1218 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,15* | € 4,70* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 3,5784* | € 4,7084* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,0833* | € 4,7208* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,71* | € 4,88* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,3799* | € 5,0399* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|