| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691411 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1709 EAN/GTIN: 5414363085669 |
| |
|
| | |
| Traegerclip fuer Traeger 4-7mm, fuer Kabel 8,9mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PPECM89 | Ident Code: | 7TCA084030R1709 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,3642* | € 0,5195* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,3696* | € 0,5196* | | | | Lager 6318 | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,4094* | € 0,5694* | | | | | | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,4188* | € 0,5888* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,4568* | € 0,6368* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,235* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|