| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691429 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0358 EAN/GTIN: 5414363085850 |
|
|
| | |
| C-Profilhalter fuer Rohr, Profil ab 18mm, zweiseitig, schraubbar, fuer 22-26mm Rohr Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Bruchlast: 784,8 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: 220 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S-2226 | Ident Code: | 7TCA084220R0358 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,78* | € 211,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 174,45* | € 211,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,86* | € 217,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 188,86* | € 228,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,64* | € 264,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8886* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|