| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691454 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1853 EAN/GTIN: 5414363086109 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, fuer vertikale Kante bis 3mm + Stangenbefest. mit M6 Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 6, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Bruchlast: 441,5 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VM03-AM6T | Ident Code: | 7TCA084030R1853 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,19* | € 3,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,1689* | € 3,2611* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,5495* | € 3,2895* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,42* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,399* | € 3,549* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|