Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 1,6mm schwarz Schrumpfverhältnis 2:1 CMP63-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1691669
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0180
EAN/GTIN:
     5414363102915
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 2mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.6 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 300 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 1,6 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 0,8 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/16 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CMP63-0-BG
Ident Code:
7TCA017300R0180
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,02*
€ 455,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 392,4458*
€ 455,5887*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 451,1597*
€ 510,5297*
€ 5,95*
ab € 481,20629*
€ 538,91629*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 478,7471*
€ 540,0971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,0971*
€ 642,71555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,9071*
€ 637,72945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,3871*
€ 620,45065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,8771*
€ 604,37375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,7471*
€ 569,70905
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.