| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691751 Herst.-Nr.: 7TCA017300R0384 EAN/GTIN: 5414363104599 |
| |
|
| | |
| PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m Farbe: rot, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,5 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 11,5 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 2,4 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 1,2 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 3/32 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | HSB93-2 | Ident Code: | 7TCA017300R0384 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 10,212* | € 13,442* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,2312* | € 14,4412* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,5491* | € 15,0991* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 12,2118* | € 15,9218* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,2393* | € 17,3093* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11,5 Meter (ab € 1,06429* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|