| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691874 Herst.-Nr.: 7TCA017450R0011 EAN/GTIN: 5414363109723 |
| |
|
| | |
| TEB, schrumpfbare Aufteilkappen zur Isolation und Abdichtung von Abzweigungen mit 4 Muffenfinger, Innendurchmesser 100 mm, mittel- /dickwandig, Schrumpftemperatur > +135 GradC, schwarz Ausführung: für 4-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -...- °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 215 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 100 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 33 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 14 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 35 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TEB4-100/35 | Ident Code: | 7TCA017450R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,32* | € 332,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,224* | € 333,335* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,071* | € 374,701* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 346,014* | € 396,764* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 354,41* | € 405,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,6014* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|