| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691889 Herst.-Nr.: 7TCA017300R0861 EAN/GTIN: 5414363109877 |
| |
|
| | |
| VIT, hochflexibeler flammwidriger Schrumpfschlauch aus Viton, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +175 GradC, Laenge 1.8 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 2,4 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 0,6 m, Werkstoff: Fluorkautschuk FKM, Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 38,1 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 19 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1 1/2 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VIT1500-0-C | Ident Code: | 7TCA017300R0861 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,20003* | € 425,93004* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 367,43061* | € 426,49581* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 401,81601* | € 461,87601* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 433,68051* | € 493,3305* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 457,63791* | € 522,36792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 152,54597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|