Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shrink-Kon VIT500-0-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1691894
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0866
EAN/GTIN:
     5414363109921
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
VIT, hochflexibeler flammwidriger Schrumpfschlauch aus Viton, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +175 GradC, Laenge 4.2 m Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 1,2 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 0,6 m, Werkstoff: Fluorkautschuk FKM, Betriebstemperatur: -...- °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 12,7 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 6,4 mm, Nennquerschnitt: -...- mm², Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/2 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
VIT500-0-C
Ident Code:
7TCA017300R0866
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,34008*
€ 230,22006*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,95754*
€ 230,80582*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,04774*
€ 260,1977*
€ 5,95*
ab € 237,07236*
€ 274,24236*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 238,0371*
€ 274,81713*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,81713*
€ 327,03238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,89713*
€ 322,36758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,72715*
€ 312,64531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,34714*
€ 305,0531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,0371*
€ 283,26415
pro Packung
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 34,0053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.