Hochstrom- Rohrkabelschuh fuer Kupferkabel, Stossverbinder lange Huelse, rot, Kabelgroesse 350 kcmil, fuer 600V - 35kV, unisoliert Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberfläche: verzinnt, Isolation: ohne, Für zugfeste Verbindungen: true, Spannungsreihe: bis 35 kV, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 175 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: false, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): true, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: true, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 54815 | Ident Code: | 7TAH007510R0014 |
|