Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh 10mm² metallic-silber DIN46235 M6 T10-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1692411
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029770R0119
EAN/GTIN:
     5414363115939
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Rohrkabelschuh
ringkabelschuh
Unisolierte Kupferrohr Ringkabelschuhe nach DIN 46235, M6 Kabeldurchmesser 10 mm², Elektrolytkupfer, metallic-silber Isolation: ohne, Flanschform: Ringform, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: -...- mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
T10-6
Ident Code:
7TCI029770R0119
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,85*
€ 107,11*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,14*
€ 111,00*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,61*
€ 130,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,00*
€ 138,17*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,17*
€ 145,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,85*
€ 155,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,90*
€ 154,581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,66*
€ 148,3454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,03*
€ 141,6457
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,61*
€ 125,6759
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.