| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692717 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0590 EAN/GTIN: 5414363117117 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Sockel vorn mit Kabelbinder 370mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-CT4 | Ident Code: | 7TCA084030R0590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,81* | € 77,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,625* | € 77,775* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,76* | € 80,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,435* | € 84,355* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 68,12* | € 85,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,7248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|