| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692718 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0593 EAN/GTIN: 5414363117124 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer 12-19mm, verschliessbar Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 117,7 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-GM1219 | Ident Code: | 7TCA084030R0593 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,91* | € 5,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,8648* | € 5,7627* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 5,77* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,1345* | € 6,0345* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 4,24* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|