| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692724 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0610 EAN/GTIN: 5414363117186 |
| |
|
| | |
| Traegerklammer, waagrecht an 3-8mm + Rohrklammer 22-29mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Bruchlast: 68,7 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AH38-JM2229 | Ident Code: | 7TCA084030R0610 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,03* | € 3,05* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,9891* | € 3,059* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,3113* | € 3,0713* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,19* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,1931* | € 3,2631* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|