| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692803 Herst.-Nr.: 7TCA084030R0959 EAN/GTIN: 5414363118213 |
|
|
| | |
| Trapezdeckenhalterung von aussen mit Gewinde M8 Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DHN-8T | Ident Code: | 7TCA084030R0959 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 50 | | € 4,45* | € 1,98* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | € 2,188* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | € 2,2011* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | € 2,2642* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | € 2,4126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|