| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692806 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0141 EAN/GTIN: 5414363118244 |
| |
|
| | |
| Traegerhalter fuer Rohr, schraubbar, fuer 37mm Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: schrauben, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ECH-37 | Ident Code: | 7TCA084220R0141 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,70* | € 288,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 243,0225* | € 289,0225* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,82* | € 291,20* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,68* | € 298,75* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 271,03* | € 321,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,8412* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|