| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692807 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0143 EAN/GTIN: 5414363118251 |
| |
|
| | |
| Traegerhalter fuer Rohr, schraubbar, fuer 41mm Oberflächenschutz: bandverzinkt, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: schrauben, Scharnier justierbar: false, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ECH-41 | Ident Code: | 7TCA084220R0143 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,98* | € 179,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 148,2575* | € 179,7175* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 149,665* | € 182,205* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,82* | € 186,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,50* | € 192,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,9866* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|