| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692842 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1180 EAN/GTIN: 5414363118602 |
| |
|
| | |
| EH814-JM2933 Traegerklammer, waagrecht an 8-14mm + Rohrklammer 29-33mm Oberflächenschutz: beschichtet, Scharnierend: false, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Bruchlast: 107,9 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | EH814-JM2933 | Ident Code: | 7TCA084030R1180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,19* | € 70,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,74* | € 71,015* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 72,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,45* | € 74,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,87* | € 79,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,378* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|