| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1692990 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0256 EAN/GTIN: 5414363120353 |
| |
|
| | |
| Rohraufhaengung gefuettert, fuer Gewindestange M6/M8, fuer Rohr 42-44mm Farbe: grau, Geschlossen: false, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, geeignet für Rohrdurchmesser: -...- mm, Befestigungsart: sonstige, mit Einlage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | PCH-4244 | Ident Code: | 7TCA084220R0256 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,40* | € 41,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,1625* | € 41,5575* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,60* | € 42,70* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,2475* | € 43,5875* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,61* | € 47,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3299* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|