| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693363 Herst.-Nr.: 7TCA084220R0466 EAN/GTIN: 5414363121824 |
|
|
| | |
| Rohrschelle schraubbar, fuer Loch 14mm, fuer Rohr 30-34mm, Stahl Scharnierend: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: false, Bruchlast: 392,4 N, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, geeignet für Flanschstärke: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SSYHR-3034 | Ident Code: | 7TCA084220R0466 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,5947* | € 3,1547* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 3,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,24* | € 3,40* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,219* | € 3,4117* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,4523* | € 3,7023* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|