| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693876 Herst.-Nr.: 7TCG054090R0232 EAN/GTIN: 5414363174660 |
| |
|
| | |
| Der Spiralschlauch wird zum Schutz und Bündeln von Kabeln eingesetzt. Hierbei bietet der Schlauch der Kabelisolation mechanischen Schutz vor Abrieb und Beschädigungen, dabei bleibt die Flexibilität des Kabelbündels erhalten. Die Wickelrichtung und das Abschneiden erfolgt gegen den Uhrzeigersinn. Der leistungsstarke und zuverlässige Spiralschlauch ist sowohl in naturfarbener als auch in schwarz UV-beständiger Version erhältlich. Die Lieferung erfolgt in praktischen Kunststoff-Beuteln mit Eurolochung, was ideal für den Handel ist. Betriebstemperatur: -...- °C, Bündeldurchmesser: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SRPE-6-0 | Ident Code: | 7TCG054090R0232 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,98425* | € 5,66425* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,074* | € 5,9366* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,7872* | € 6,7672* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,1392* | € 7,2792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,51392* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|