| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693904 Herst.-Nr.: 7TCA017300R0359 EAN/GTIN: 5414363172208 |
| |
|
| | |
| PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, braun, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 6 m Farbe: braun, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: false, Wandstärke nach Schrumpf: 0,6 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 6 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: 1350 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 12,7 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 6,4 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: false, Nenndurchmesser in Zoll: 1/2 Zoll, Schrumpfrate: 2:1, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | HSB500-1 | Ident Code: | 7TCA017300R0359 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 13,2385* | € 17,0685* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 13,256* | € 17,126* | | | | Lager 6318 | | | | 5 | | € 5,50* | ab € 16,6213* | € 21,4013* | | | | | | 29 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,7005* | € 21,4205* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 17,61967* | € 22,45967* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 107,0065* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|