| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1695120 Herst.-Nr.: 7TAG009820R0038 EAN/GTIN: 5414363162896 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungssockel in flacher Ausführung zeichnet sich durch seine niedrige Bauhöhe und einfache Handhabung aus. Er ist in selbstklebender Version oder zum Aufkleben mit 2-Komponentenkleber lieferbar. Der leistungsstarke Befestigungssockel ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Er vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Farbe: schwarz, Breite: 28,6 mm, Höhe: 6,4 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 28,9 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC342A-X | Ident Code: | 7TAG009820R0038 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 338,88* | € 401,22* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 349,51* | € 401,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 397,81* | € 458,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 449,05* | € 511,22* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 489,10* | € 557,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,34951* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|